€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BFF-BFF |
Fabrikant ID | STR-08BFF-08BFF |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 315 bar |