Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-f/BSPP-f STR-02BFF-02BFF

  • ERIKS:11484092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling recht
  • BSPP binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 2,25/ stukexcl. btw

€ 2,72incl. btw

176 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BFF-BFF
Fabrikant ID
STR-02BFF-02BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,51/ stukexcl. btw

€ 1,83incl. btw

9385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026