Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal BSPP-m/BSPP-m STR-16BM60-16BM60-BH

  • ERIKS:11483598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schotdoorvoerkoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 13,41/ stukexcl. btw

€ 16,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BM60-BH
Fabrikant ID
STR-16BM60-16BM60-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

4940 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

FLEXION Schotmoer staal BSPP-f NUT-16BFF-BH

  • Eriks:13656041
  • Manufacturer:NUT-16BFF-BH

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 05/01/2027