Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal BSPP-m/BSPP-m STR-08BM60-08BM60-BH

  • ERIKS:11483589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schotdoorvoerkoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 3,84/ stukexcl. btw

€ 4,65incl. btw

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BM60-BH
Fabrikant ID
STR-08BM60-08BM60-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
315 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027
Product Image

FLEXION Schotmoer staal BSPP-f NUT-08BFF-BH

  • Eriks:15117252
  • Manufacturer:NUT-08BFF-BH

€ 1,72/ stukexcl. btw

€ 2,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/01/2027