€ 3,15/ stukexcl. btw
€ 3,81incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BM60-BH |
Fabrikant ID | STR-02BM60-02BM60-BH |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |
€ 1,51/ stukexcl. btw
€ 1,83incl. btw
9385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,93/ stukexcl. btw
€ 1,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027