Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-m/BSPP-fs 90SBR-08BM60-08BFS60

  • ERIKS:11483920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling 90° gebogen
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90SBR-BM60-BFS60
Fabrikant ID
90SBR-08BM60-08BFS60
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
315 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/11/2026