€ 8,70/ stukexcl. btw
€ 10,53incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CBR-BM60-BFS60 |
Fabrikant ID | 90CBR-08BM60-08BFS60 |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 315 bar |