Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-m/BSPP-fs 90CBR-02BM60-02BFS60

  • ERIKS:11483876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling compact 90° gebogen
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CBR-BM60-BFS60
Fabrikant ID
90CBR-02BM60-02BFS60
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,51/ stukexcl. btw

€ 1,83incl. btw

9385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026