€ 6,87/ stukexcl. btw
€ 8,31incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-BFS60-BT |
Fabrikant ID | 45CFD-04BFS60-04BT |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |