Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Adapter 45° staal BSPP-fs/BSPT...
Adapter 45° staal BSPP-fs/BSPT-m 45CFD-BFS60-BT
Adapter 45°
BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
BSPT buitendraad
Materiaal: Staal, verzinkt
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
1
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
1
Aansluiting 2
Buitendraad
1
Aansluitmaat 2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Adapter 45° staal BSPP-fs/BSPT-m 45CFD-BFS60-BT
Product
Fabrikant ID
Aansluiting 1
Aansluitmaat 1
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Fabrikant ID
Aansluiting 1
Aansluitmaat 1
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Adapter 45° staal BSPP-fs/BSPT-m 45CFD-04BFS60-04BT
45CFD-04BFS60-04BT
Binnendraad wartelend
1/4" BSP cil.
€ 6,87
/
stuk
Inloggen