Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° instelbaar staal ORFS-m/BSPP-m 45CFD-13FM-08BM-ORADJ

  • ERIKS:14594752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter 45° instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • BSPT buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 18,80/ stukexcl. btw

€ 22,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-FM-BM-ORADJ
Fabrikant ID
45CFD-13FM-08BM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1"-14 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring