Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Adapter 45° instelbaar staal O...
Adapter 45° instelbaar staal ORFS-m/BSPP-m 45CFD-FM-BM-ORADJ
Adapter 45° instelbaar
UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
BSPT buitendraad, instelbaar
Afdichting: O-ring
Materiaal: Staal, verzinkt
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Aansluiting 1
Buitendraad
1
Aansluitmaat 1
1"-14 UN (ORFS)
1
Aansluiting 2
Buitendraad
1
Aansluitmaat 2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Adapter 45° instelbaar staal ORFS-m/BSPP-m 45CFD-FM-BM-ORADJ
Product
Fabrikant ID
Aansluiting 1
Aansluitmaat 1
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Fabrikant ID
Aansluiting 1
Aansluitmaat 1
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Adapter 45° instelbaar staal ORFS-m/BSPP-m 45CFD-13FM-08BM-ORADJ
45CFD-13FM-08BM-ORADJ
Buitendraad
1"-14 UN (ORFS)
€ 18,80
/
stuk
Inloggen