€ 156,24/ stukexcl. btw
€ 189,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | CVH |
Materiaal | AISI 316 |
Code | CVH-BF26-CXV |
Maximale werkdruk | 138 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | H-serie |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |