Eriks
FIXX LOK

Ventielsnelkoppeling Fixx Lok type CVH, met afsluitventiel, RVS 316, binnendraad BSP

Toepassing
  • Geschikt voor hogedruk toepassingen
  • Industriële kwaliteit ventielsnelkoppeling voor pneumatische en hydraulische Toepassingen
  • Geschikt voor vloeistoffen, gassen en chemicaliën
  • Minimale drukval door speciale constructie van de ventielen
  • Verkrijgbaar in RVS303, RVS316, staal verzinkt en messing
Temperatuurbereik
  • RVS303/316: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
  • Staal verzinkt: -20 °C tot +100 °C, bij NBR dichting
  • Messing: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 1/4" t/m 2"
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met BSP of NPT binnendraad
  • Andere draadsoorten op aanvraag leverbaar
Accessoires
  • Stofkap in staal en aluminium verkrijgbaar
  • Stofplug in aluminium verkrijgbaar
Uitwisselbaar met
  • Parker / Snap-tite H serie; conform onze opgegeven werkdrukken
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
  • 5
5 of Ventielsnelkoppeling Fixx Lok type CVH, met afsluitventiel, RVS 316, binnendraad BSP
ProductType slangkoppelingType aansluitingMaat aansluitingBeschikbaarPrijsexcl. btw