Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 138 bar, serie CVH in AISI 316, binnendraad BSP 1"

  • ERIKS:12957199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassing
  • Geschikt voor hogedruk toepassingen
  • Industriële kwaliteit ventielsnelkoppeling voor pneumatische en hydraulische Toepassingen
  • Geschikt voor vloeistoffen, gassen en chemicaliën
  • Minimale drukval door speciale constructie van de ventielen
  • Verkrijgbaar in RVS303, RVS316, staal verzinkt en messing
Temperatuurbereik
  • RVS303/316: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
  • Staal verzinkt: -20 °C tot +100 °C, bij NBR dichting
  • Messing: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 1/4" t/m 2"
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met BSP of NPT binnendraad
  • Andere draadsoorten op aanvraag leverbaar
Accessoires
  • Stofkap in staal en aluminium verkrijgbaar
  • Stofplug in aluminium verkrijgbaar
Uitwisselbaar met
  • Parker / Snap-tite H serie; conform onze opgegeven werkdrukken
Opslaan in lijst

€ 200,40/ stukexcl. btw

€ 242,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Type
CVH
Materiaal
AISI 316
Code
CVH-BF33-CXV
Maximale werkdruk
138 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
H-serie
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling