Eriks
FISCHER

FISCHER Reduceerstuk RD M6 / M8

  • ERIKS:23934297
  • Fabrikant:4006209209363
Image 1
De fischer Reduceermof RD M12/M10 is een montage-element om de diameter van een vrouwellijke aansluiting(interne schroefdraad) naar een mannelijke aansluiting (externe schroefdraad) te verkleinen. De reduceermof is van kwalitatief hoogwaardig staal met materiaalnummer 1.0718 vervaardigd en gegalvaniseerd
Materiaal: 11SMnPb30 (materiaalnr. 1.0718) volgens EN 10087
Verzinking: elektrolytisch verzinkt, 3 - 8 µm
Omschrijving: binnendraad / buitendraad bvb M10/M8
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

273 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026