Eriks
FISCHER

FISCHER Constr.plug SXR 10X80 T

  • ERIKS:23936456
  • Fabrikant:4006209462638
Image 1
Voordelen
· Specifieke geometrie voorkomt het voortijdig uitzetten van de SXR tijdens inslaan.
· Type SXR-FUS bespaart aanvullende onderlegring en voorkomt daarmee contactcorrosie.

Opslaan in lijst

€ 0,75/ stukexcl. btw

€ 0,91incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Boorgatdiameter
10 mm
Lengte
80 mm
Materiaal plug
Kunststof
Aandraaivoorziening
Torx
Spijkerschroef meegeleverd
Ja