Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kozijnplug SXR-T
Kozijnplug SXR-T
Voordelen
· Specifieke geometrie voorkomt het voortijdig uitzetten van de SXR tijdens inslaan.
· Type SXR-FUS bespaart aanvullende onderlegring en voorkomt daarmee contactcorrosie.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Boorgatdiameter [mm]
10
3
Lengte [mm]
80
1
100
1
120
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Kozijnplug SXR-T
Product
Boorgatdiameter [mm]
Lengte [mm]
Spijkerschroef meegeleverd
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Boorgatdiameter [mm]
Lengte [mm]
Spijkerschroef meegeleverd
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Constr.plug SXR 10X120 T
10
120
Ja
€ 1,06
/
stuk
Constr.plug SXR 10X80 T
10
80
Ja
€ 0,75
/
stuk
Constr.plug SXR 10X100 T
10
100
Ja
€ 0,89
/
stuk
Inloggen