Eriks
FIP

FIP Schroefbus PVC-C MIMC PN16 20 x 1/2"

  • ERIKS:10047304
Image 1
Schroefbus PVC-C MIMC PN16 20x1/2" cilindrische PVC-C binnendraad, Kleur licht grijs RAL 215 , versterkingsring RVS (A2), aansluiting voor kunststof of metalen draad, Kleur licht grijs RAL 215
Opslaan in lijst

€ 9,92/ stukexcl. btw

€ 12,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
MIMC
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
PVC-U
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C