
| Product | Vorm | Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm] | Nom. binnendiameter 2 | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroefbus PVC-C MIMC PN16 32 x 1" | Schroefbus | 32 | 1" | Log in om de prijs te bekijken | |
| Schroefbus PVC-C MIMC PN16 50 x 1.1/2" | Schroefbus | 50 | 1.1/2" | Log in om de prijs te bekijken | |
| Schroefbus PVC-C MIMC PN16 16 x 3/8" | Schroefbus | 16 | 3/8" | Log in om de prijs te bekijken | |
| Schroefbus PVC-C MIMC PN16 20 x 1/2" | Schroefbus | 20 | 1/2" | Log in om de prijs te bekijken | |
| Schroefbus PVC-C MIMC PN16 63 x 2" | Schroefbus | 63 | 2" | Log in om de prijs te bekijken | |
| Schroefbus PVC-C MIMC PN16 25 x 3/4" | Schroefbus | 25 | 3/4" | Log in om de prijs te bekijken |