Eriks
FIP

FIP Schroefbus PVC-C MIMC PN16 16 x 3/8"

  • ERIKS:10047303
Image 1
PVC-C-overgangsmof, met lijmmof en versterkte BSP-binnendraad, voor aansluiting van kunststof en metalen draad. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 9,44/ stukexcl. btw

€ 11,42incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
MIMC
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Nom. binnendiameter 2
3/8"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
PVC-U
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C