Eriks
FIP

FIP Knie 90° PVC-U GIFV PN16 32 x 1"

  • ERIKS:10046799
Image 1
Knie 90 PVC GIFV PN16 32x1" cilindrische PVC binnendraad, aansluiting alleen voor kunststof draad , installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen, geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
GIFV
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C