Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Knie 90° in PVC-U Serie: GIFV ...
Knie 90° in PVC-U Serie: GIFV PN16
PVC-knie 90°, met lijmmof en cilindrische BSP-binnendraad, zonder versterkingsring, voor aansluiting van kunststof draad. Drukklasse PN16.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Vorm
Elleboog
2
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
20
1
32
1
Nom. binnendiameter 2
1"
1
1/2"
1
Druktrap artikel
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Knie 90° in PVC-U Serie: GIFV PN16
Product
Vorm
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
Nom. binnendiameter 2
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Vorm
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
Nom. binnendiameter 2
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Knie 90° PVC-U GIFV PN16 32 x 1"
Elleboog
32
1"
€ 7,20
/
stuk
Knie 90° PVC-U GIFV PN16 20 x 1/2"
Elleboog
20
1/2"
€ 4,44
/
stuk
Inloggen