Eriks
FIP

FIP Knie 90° PVC-U GIFV PN16 20 x 1/2"

  • ERIKS:10046797
Image 1
Knie 90 PVC GIFV PN16 20x1/2" cilindrische PVC binnendraad, aansluiting alleen voor kunststof draad , installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen, geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
Opslaan in lijst

€ 4,44/ stukexcl. btw

€ 5,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
GIFV
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C