€ 531,00/ stukexcl. btw
€ 642,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 200 |
Type | Zuigfilter |
Grootte | 90 |
Code | Pi 2045-066 |
Max. werkdruk | 1 bar |
Aansluiting | 1.1/4" BSP cil. |
Met vervuilingsindicator | Optisch |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Staal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
€ 241,00/ stukexcl. btw
€ 291,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027€ 228,00/ stukexcl. btw
€ 275,88incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 133,00/ stukexcl. btw
€ 160,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027