Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3145PS10

  • ERIKS:13521243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,00/ stukexcl. btw

€ 291,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 3145 PS 10
Grootte
450
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Lengte filterelement
372 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm