Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Zuigfilter Pi 2030-066

  • ERIKS:13521830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,00/ stukexcl. btw

€ 359,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 200
Type
Zuigfilter
Grootte
60
Code
Pi 2030-066
Max. werkdruk
1 bar
Aansluiting
1.1/4" BSP cil.
Met vervuilingsindicator
Optisch
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Aluminium
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3130PS10

  • Eriks:13521242
  • Manufacturer:77680366

€ 170,00/ stukexcl. btw

€ 205,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4130PS25

  • Eriks:13521311
  • Manufacturer:77680481

€ 157,00/ stukexcl. btw

€ 189,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1130MIC10

  • Eriks:13521076
  • Manufacturer:77680119

€ 102,00/ stukexcl. btw

€ 123,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027