Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1130MIC10

  • ERIKS:13521076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,00/ stukexcl. btw

€ 123,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 1130 MIC 10
Grootte
300
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Lengte filterelement
255.5 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm