€ 419,00/ stukexcl. btw
€ 506,99incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 200 |
Type | Zuigfilter |
Grootte | 60 |
Code | Pi 2030-065 |
Max. werkdruk | 1 bar |
Aansluiting | 1.1/4" BSP cil. |
Met vervuilingsindicator | Elektrisch -200 mbar |
Spanning | 250VAC/200VDC |
Elektrische aansluiting | Platte stekker |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -10 tot 70 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Aluminium |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
€ 170,00/ stukexcl. btw
€ 205,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/01/2027€ 157,00/ stukexcl. btw
€ 189,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/01/2027€ 102,00/ stukexcl. btw
€ 123,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027