€ 113,00/ stukexcl. btw
€ 136,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 530 |
Type | Retourfilter |
Grootte | 35 |
Code | Pi 53003/2-020 |
Max. werkdruk | 6 bar |
Aansluiting | 1/2" BSP cil. |
Type ventiel | Bypass 1,5 bar |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -10 tot 80 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
€ 17,40/ stukexcl. btw
€ 21,05incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 17,40/ stukexcl. btw
€ 21,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027€ 85,00/ stukexcl. btw
€ 102,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027€ 63,80/ stukexcl. btw
€ 77,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026