€ 17,40/ stukexcl. btw
€ 21,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Code | 852 939 MIC 25 |
Grootte | 35 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 25 µm |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Fleece |
Afdichtingsmateriaal | Vilt (polyester) |
Lengte filterelement | 156.4 mm |
Inwendige diameter | 15.5 mm |
Buitendiameter | 42 mm |