Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Retourfilter tanktop NG35 6bar Pi 53003/2-012

  • ERIKS:13522856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,00/ stukexcl. btw

€ 242,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 530
Type
Retourfilter
Grootte
35
Code
Pi 53003/2-012
Max. werkdruk
6 bar
Aansluiting
1/2" BSP cil.
Type ventiel
Bypass 1,5 bar
Met vervuilingsindicator
Optisch 1,2 bar
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 80 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852939MIC10

  • Eriks:12499655
  • Manufacturer:78309387

€ 17,40/ stukexcl. btw

€ 21,05incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852939MIC25

  • Eriks:13518585
  • Manufacturer:78206781

€ 17,40/ stukexcl. btw

€ 21,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852588PS10

  • Eriks:13518337
  • Manufacturer:79312125

€ 63,80/ stukexcl. btw

€ 77,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026