Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Retourfilter tanktop NG250 10bar Pi 50025-047

  • ERIKS:13522765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 623,00/ stukexcl. btw

€ 753,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Type
Retourfilter
Grootte
250
Code
Pi 50025-047
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
1.1/2" BSP cil.
Type ventiel
Bypass 3,5 bar
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 80 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Staal
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13025RNMIC10

  • Eriks:13521094
  • Manufacturer:77925043

€ 100,00/ stukexcl. btw

€ 121,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21025RNPS3

  • Eriks:13521132
  • Manufacturer:77924152

€ 235,00/ stukexcl. btw

€ 284,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22025RNPS6

  • Eriks:13521157
  • Manufacturer:77964075

€ 235,00/ stukexcl. btw

€ 284,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23025RNPS10

  • Eriks:13521180
  • Manufacturer:77924160

€ 224,00/ stukexcl. btw

€ 271,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026