Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21025RNPS3

  • ERIKS:13521132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,00/ stukexcl. btw

€ 284,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 21025 RN PS 3
Grootte
250
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
53 mm
Buitendiameter
99 mm