Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Retourfilter tanktop NG100 10bar Pi 50010-056

  • ERIKS:13522732
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,00/ stukexcl. btw

€ 162,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Type
Retourfilter
Grootte
100
Code
Pi 50010-056
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
1" BSP cil.
Type ventiel
Bypass 3,5 bar
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 80 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13010RNMIC10

  • Eriks:13521089
  • Manufacturer:77925027

€ 69,80/ stukexcl. btw

€ 84,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi15010RNMIC25/K197

  • Eriks:13521109
  • Manufacturer:77962236

€ 69,80/ stukexcl. btw

€ 84,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21010RNPS3

  • Eriks:13521127
  • Manufacturer:77924038
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22010RNPS6

  • Eriks:13521153
  • Manufacturer:77940844
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op