Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13010RNMIC10

  • ERIKS:13521089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,80/ stukexcl. btw

€ 84,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 13010 RN MIC 10
Grootte
100
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
248 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
58 mm