€ 137,00/ stukexcl. btw
€ 165,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 5000 |
Type | Retourfilter |
Grootte | 100 |
Code | Pi 50010-047 |
Max. werkdruk | 10 bar |
Aansluiting | 1" BSP cil. |
Type ventiel | Bypass 3,5 bar |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -10 tot 80 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
€ 69,80/ stukexcl. btw
€ 84,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027€ 69,80/ stukexcl. btw
€ 84,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026