Eriks
FETRA

FETRA Steekwagen, cap 300 kg, klapbare schep 250/500 x - 300 kg, hoogte 1300 mm, met staalplaten- en opklapbare schep en kunststof glijstrips - 320/250, totale B = 580 mm hoogte 1300 mm, luchtb

  • ERIKS:23480752
  • Fabrikant:4017976133102
Image 1
Handzaam met grote opklapbare schep van stalen buis. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, alleen in blauw RAL 5007.
Veiligheidshandvatten. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.
Gedemonteerde aanlevering.
Opslaan in lijst

€ 237,76/ stukexcl. btw

€ 287,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
300 kg
Gewicht
16.5 kg
Type banden
Lucht 260 x 85