
| Product | Draagvermogen [kg] | Type banden | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| steekwagen, cap 300 kg, klapbare schep 250/500- x - 300 kg, hoogte 1300 mm, met staalplaten- en opklapbare schep - 320/250 mm, tot B = 580 mm, luchtb 260 x 85 mm | 300 | Lucht 260 x 85 | € 233,75/stuk | |
| steekwagen, cap 250 kg, klapbare schep 150/500 x - 250 kg, hoogte 1150 mm, met staalplaten- en opklapbare schep - 400/330 mm, tot B = 620 mm, luchtbanden 260 x 85 m | 250 | Lucht 260 x 85 | € 207,66/stuk | |
| Steekwagen opklapbaar 300 kg, hoogte 1300 mm, met staalplaten- en opklapbare schep en kunststof glijstrips | € 237,76/stuk | |||
| Steekwagen, cap 300 kg, klapbare schep 250/500 x - 300 kg, hoogte 1300 mm, met staalplaten- en opklapbare schep en kunststof glijstrips - 320/250, totale B = 580 mm hoogte 1300 mm, luchtb | 300 | Lucht 260 x 85 | € 237,76/stuk | |
| Steekwagen opklapbaar 300 kg, hoogte 1300 mm, met staalplaten- en opklapbare schep | € 233,75/stuk | |||
| Steekwagen opklapbaar 250 kg, hoogte 1150 mm, met staalplaten- en opklapbare schep | € 207,66/stuk |