Eriks
FETRA

FETRA steekwagen, cap 250 kg, klapbare schep 150/500 x - 250 kg, hoogte 1150 mm, met staalplaten- en opklapbare schep - 400/330 mm, tot B = 620 mm, luchtbanden 260 x 85 m

  • ERIKS:23480744
  • Fabrikant:4017976711164
Image 1
Handzaam met grote opklapbare schep van stalen buis. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, alleen in blauw RAL 5007.
Veiligheidshandvatten. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.
Gedemonteerde aanlevering.
Opslaan in lijst

€ 207,66/ stukexcl. btw

€ 251,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Gewicht
14.5 kg
Type banden
Lucht 260 x 85