Eriks
FETRA

FETRA Etagewagen 5493 met verzinkte staalplaat - 750 kg, met 5 etages, staalplaat verzinkt, spanjoletsluiting - Laadvlak 1.200 x 780 mm

  • ERIKS:23480388
  • Fabrikant:4017976019192
Image 1
Profielstaal constructie met duwbeugel, gepoedercoat. Kopwanden, zijwand, vleugeldeur en
dak met verzinkt staalplaat 1 mm dik bekleed.
Dubbele vleugeldeur van profielstaal met spanjoletsluiting, draaihendel en ingebouwd cilinderslot.
1 vaste en 4 lose Etages. Etages van kwaliteits beuken multiplex, toplaag in beukendecor.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), Naaf met precisie kogellager.
Hoog comfort: Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden.
Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP centraal remsysteem seriematig uitgevoerd op de zwenkwielen .
Draagvermogen per etage 90 kg.
Opslaan in lijst

€ 1.919,12/ stukexcl. btw

€ 2.322,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
750 kg
Lengte
1200 mm
Gewicht
199 kg
Type banden
TPE rubber 200 x 50