Eriks
FETRA

FETRA Etagewagen 5392 met gaaswanden - 750 kg, met 5 etages, met dubbele vleugeldeur en spanjoletsluiting - Laadvlak 1.000 x 680 mm

  • ERIKS:23480383
  • Fabrikant:4017976013176
Image 1
Profielstaal constructie met duwbeugel. Kopwanden, 1 zijwand en dak met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed,
compleet gelast, gepoedercoat. 1 vaste en 4 lose Etages van kwaliteits beuken multiplex, toplaag in beukendecor.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), Naaf met precisie kogellager.
Hoog comfort: Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden.
Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP centraal remsysteem seriematig uitgevoerd op de zwenkwielen.
Draagvermogen per etage 90 kg. Met dubbele vleugeldeur van profielstaal met ingelast draadgaas aan de open zijkant.
Opslaan in lijst

€ 1.453,64/ stukexcl. btw

€ 1.758,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
750 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
147 kg
Type banden
TPE rubber 200 x 50