Eriks
FETRA

FETRA Etagewagen 4393 met gaaswanden - 750 kg, met 5 etages, met dubbele vleugeldeur en stangsluiting - Laadvlak 1.200 x 780 mm

  • ERIKS:23480270
  • Fabrikant:4017976043937
Image 1
Profielstaal constructie met duwbeugel. Kopwanden, 1 zijwand en dak met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed,
compleet gelast, gepoedercoat. 1 vaste en 4 lose Etages van kwaliteits beuken multiplex, toplaag in beukendecor.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), Naaf met precisie kogellager.
Hoog comfort: Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden.
Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP centraal remsysteem seriematig uitgevoerd op de zwenkwielen .
Draagvermogen per etage 90 kg. Met dubbele vleugeldeur van profielstaal met ingelast draadgaas aan de open zijkant.
Opslaan in lijst

€ 1.679,36/ stukexcl. btw

€ 2.032,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
750 kg
Lengte
1200 mm
Gewicht
176 kg
Type banden
TPE rubber 200 x 50