Eriks
FETRA

FETRA Etagewagen 3393 met gaaswanden - 750 kg, met 5 etages, open - Laadvlak 1.200 x 780 mm

  • ERIKS:23480228
  • Fabrikant:4017976019154
Image 1
Profielstaal constructie met duwbeugel. Kopwanden, 1 zijwand en dak met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed,
compleet gelast, gepoedercoat. 1 vaste en 4 lose Etages van kwaliteits beuken multiplex, toplaag in beukendecor.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), Naaf met precisie kogellager.
Hoog comfort: Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden.
Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP centraal remsysteem seriematig uitgevoerd op de zwenkwielen.
Draagvermogen per etage 90 kg.
Opslaan in lijst

€ 1.189,80/ stukexcl. btw

€ 1.439,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
750 kg
Lengte
1200 mm
Gewicht
151 kg
Type banden
TPE rubber 200 x 50