FETRA Draagarmwagen 4625 - 500 kg, 24 draagarmen dubbelzijdig - 1.600 x 800 mm
ERIKS:23480296
Fabrikant:4017976046259
Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden. Draagarmen van stalen buis 27 mm diameter met schroefplaat. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3. 24 Draagarmen dubbelzijdig (12 stuks per zijde) Nuttige lengte 370 mm. draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde).