Eriks
FETRA

Draagarmwagens

Bijvoorbeeld: Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden.
Draagarmen van stalen buis 27 mm diameter met schroefplaat. Gepoedercoat blauw RAL 5007.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.
24 Draagarmen dubbelzijdig (12 stuks per zijde) Nuttige lengte 370 mm.
draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde).
Draagarmen met PVC-slang 3 mm dik overtrokken, als antislip of ter bescherming van de goederen.
Image 1
  • 7
  • 2
  • 4
  • 1
  • 7
7 of Draagarmwagens
ProductDraagvermogen [kg]Lengte [mm]Type bandenBeschikbaarPrijsexcl. btw