Eriks
FETRA

FETRA Draagarmwagen 4624 - 500 kg, 24 draagarmen dubbelzijdig - 1.200 x 800 mm

  • ERIKS:23480294
  • Fabrikant:4017976046242
Image 1
Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden.
Draagarmen van stalen buis 27 mm diameter met schroefplaat. Gepoedercoat blauw RAL 5007.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.
24 Draagarmen dubbelzijdig (12 stuks per zijde) Nuttige lengte 370 mm.
draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde).
Opslaan in lijst

€ 713,28/ stukexcl. btw

€ 863,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1200 mm
Gewicht
67 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50