Eriks
FETRA

FETRA Draagarmwagen 4615 - 500 kg, 12 draagarmen enkelzijdig - 1.600 x 800 mm

  • ERIKS:23480290
  • Fabrikant:4017976046150
Image 1
Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden.
Draagarmen van stalen buis 27 mm diameter met schroefplaat. Gepoedercoat blauw RAL 5007.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3. 12 Draagarmen enkelzijdig.
Nuttige lengte 600 mm, draagvermogen per etage 80 kg.
Opslaan in lijst

€ 661,11/ stukexcl. btw

€ 799,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1600 mm
Gewicht
72 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50