FETRA Draagarmwagen 4615-1 - 500 kg, 12 draagarmen enkelzijdig, PVC-slang - 1.600 x 800 mm
ERIKS:23480291
Fabrikant:4017976461519
Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden. Draagarmen van stalen buis 27 mm diameter met schroefplaat. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3. 12 Draagarmen enkelzijdig. Nuttige lengte 600 mm, draagvermogen per etage 80 kg. Draagarmen met PVC-slang 3 mm dik overtrokken, als antislip of ter bescherming van de goederen.