Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-80-SU 189319

  • ERIKS:11636681
  • Fabrikant:4052568078676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,17/ stukexcl. btw

€ 66,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
PUR
Diameter
80 mm
Nom. diameter
6 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Blauw
Aansluiting
M10
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
133 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-75-1/4-PUR-B 1396096

  • Eriks:12188608
  • Manufacturer:1396096

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026